Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 4-542 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406757-BP
Herst.-Nr.:
     4-542
EAN/GTIN:
     4250838504669
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Bernstein Tools 4-542 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60 mm

KS-Schraubendreher PZ, EUROline-Power, Größe 0

Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze.
Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch.

Ausstattung:
KS-Schraubendreher PZ, EUROline-Power, Größe 0, Klingenlänge 60 mm, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PZ 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,81*
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,83*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,32*
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-543
ab € 4,13*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-544
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.