Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406754-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-533
EAN/GTIN:
     4250838504638
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
KS-Schraubendreher EUROline-Power, Größe 1

Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze.
Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch.

Ausstattung:
KS-Schraubendreher, EUROline-Power, Größe 1, Klingenlänge 80 mm, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 107 mm · Größe: PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 187 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
187 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
107 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,41*
€ 5,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 6,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,52*
€ 6,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 5,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-610 VC
ab € 67,37*
Ähnlich
Bernstein
4-620 VC
ab € 62,93*
Ähnlich
Bernstein
4-603
ab € 3,62*
Ähnlich
Bernstein
4-607
ab € 3,35*
Ähnlich
Bernstein
4-608
ab € 3,47*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,66*
Ähnlich
Bernstein
4-610
ab € 23,97*
Ähnlich
Bernstein
4-620
ab € 22,33*
Ähnlich
Bernstein
4-522
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.