Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein EUROline-Power Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406751-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-530
EAN/GTIN:
     4250838504614
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher-Set EUROline-Power 6tlg.

Aus der Serie EUROline-Power, im Sichtkarton.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt,phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Euroline - Power Werkstatt-Schraubendreher, Klinge 100 mm, Schneidenbreite 5,5 mm, Schneidenstärke 1,0 mm, Heftgröße 107 x 27 mm,Euroline-Power Werkstatt-Schraubendreher, Klinge 125 mm, Schneidenbreite 6,5 mm, Schneidenstärke 1,2 mm, Heftgröße 114 x 32 mm,Euroline - Power Elektriker-Schraubendreher, Klinge 100 mm, Schneidenbreite 4,0 mm, Schneidenstärke 0,8 mm, Heftgröße 100 x 21 mm,Euroline - Power Elektriker-Schraubendreher, Klinge 150 mm, Schneidenbreite 5,5 mm, Schneidenstärke 1,0 mm, Heftgröße 107 x 27 mm,Euroline - Power Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 1, Klingenlänge 80 mm, Klingen Ø 4,5 mm, Heftgröße 107 x 27 mm,Euroline - Power Kreuzschlitz Schraubendreher, Größe 2, Klingenlänge 100 mm, Klingen Ø 6,0 mm, Heftgröße 114 x 32 mm,VDE Spannungsprüfer 220 - 250 V, Klingenlänge 60 mm, Schneidenbreite 3,0 mm, Heftgröße 76 x 15 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,10*
€ 50,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,79*
€ 48,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,16*
€ 46,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,40*
€ 45,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,18*
€ 45,45
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.