Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein EUROline-Power Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406743-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-508
EAN/GTIN:
     4250838504546
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Werkstatt-Schraubendreher EUROline-Power 150 x 8,0 mm

Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze.
Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch.

Ausstattung:
Werkstatt-Schraubendreher EUROline-Power, 150 x 8,0 mm, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 35 mm · Grifflänge: 121 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt,phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 271 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
271 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
8 mm
Griff-Durchmesser:
35 mm
Grifflänge:
121 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher 8 mm, schlitzschraubendreher bernstein, 4250838504546, Bernstein, 4-508, EUROline-Power, Werkstatt-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.