Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein EUROline-Power Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406739-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-504
EAN/GTIN:
     4250838504522
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Werkstatt-Schlitz-Schraubendreher EUROline-Power 100 x 5,5 mm

Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze.
Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch.

Ausstattung:
Werkstatt-Schraubendreher EUROline-Power, 100 x 5,5 mm, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 107 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt,phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 207 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
207 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
107 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 5,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.