| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406714-BP Herst.-Nr.: 4-380-14 EAN/GTIN: 4250838533508 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 4-380-14 Uhrmacher-Schraubendreher Klingenbreite: 1.4 mm
Uhrmacherschraubendreher 1,4 mm
Klinge: Chrom-Vanadium, brüniert; Heft: schwarzer Kunststoff, mit drehbarer Fingerkappe und Farbkodierung.
Ausstattung: Uhrmacherschraubendreher, 1,4 mm, Heft aus Kunststoff.
Technische Daten: Klingenbreite: 1.4 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 104 mm | Marke: | Bernstein Tools | Klingenbreite: | 1.4 mm | Produkt-Art: | Uhrmacher-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, bernstein tools schlitzschraubendreher, schlitz-schraubendreher, 4250838504317, Bernstein Tools, 4-380-14, Uhrmacherwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,60* | € 5,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,62* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,83* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,26* | € 7,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,08* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|