Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 4-343-VDE Phasenprüfer 3 mm 60 mm 220 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406692-BP
Herst.-Nr.:
     4-343-VDE
EAN/GTIN:
     4250838504119
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Bernstein Tools 4-343-VDE Phasenprüfer 3 mm 60 mm 220 - 250 V/AC

VDE-Spannungsprüfer, 60 x 3,0 mm

Klinge: Chrom-Vanadium, vernickelt, ganz isoliert; Heft: transparenter Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Gewicht: 15 g · Griff-Durchmesser: 15 mm · Grifflänge: 76 mm · Klingenbreite: 3 mm · Klingendicke: 0.7 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 136 mm · Spannung (max.): 250 V/AC · Spannung (min.): 220 V/AC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Marke:
Bernstein Tools
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Klingenlänge:
60 mm
Klingendicke:
0.7 mm
Klingenbreite:
3 mm
Griff-Durchmesser:
15 mm
Grifflänge:
76 mm
Spannung (max.):
250 V/AC
Spannung (min.):
220 V/AC
Spannungsbereich(e):
220 - 250 V/AC
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Phasenprüfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,40*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,47*
Lager 102
258
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-311
ab € 1,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-344 VDE
ab € 1,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-380
ab € 17,18*
Ähnlich
Bernstein
4-301
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.