Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Montage-Schraubendreher Klingenlänge: 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406689-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-331
EAN/GTIN:
     4250838504089
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Montage-Schraubendreher 45 x 6 mm

Klinge: Spezialstahl, vernickelt; Heft: schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff.

Ausstattung:
Montage-Schraubendreher, 45 x 6 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 6 mm · Klingenlänge: 45 mm · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Montage-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
45 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
6 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Montage-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.