Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6.5 mm Klingenlänge: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406688-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-322
EAN/GTIN:
     4250838504072
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Kurzer Schraubendreher 25 x 6,5 mm

Klinge: Chrom-Vanadium, vernickelt mit schwarzer Spitze; Heft: schlagfester Kunststoff.

Ausstattung:
Kurzer Schraubendreher, 25 x 6,5 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 55 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 6.5 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 25 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
25 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
55 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.