Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.8 mm Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406685-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-311
EAN/GTIN:
     4250838504058
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Maden-Schraubendreher 80 x 2,8 mm

Klinge: Chrom-Vanadium, planparallel, vernickelt; Heft: schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff.

Ausstattung:
Maden-Schraubendreher, 80 x 2,8 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 11 mm · Grifflänge: 60 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 2.8 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
80 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
2.8 mm
Griff-Durchmesser:
11 mm
Grifflänge:
60 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX®-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX®-Uhrmacherschraubendreher, TORX®-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX®), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX®), Uhrmacherschraubendreher (TORX®), Uhrmacherschraubenzieher (TORX®), Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 0x80, schlitzschraubendreher bernstein, 4250838504058, Bernstein, 4-311, Maden-Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,25*
1
€ 3,95*
ab € 1,03*
€ 1,36*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,36*
1
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-344 VDE
ab € 1,38*
Ähnlich
Bernstein
4-393
ab € 6,59*
Ähnlich
Bernstein
4-380
ab € 18,48*
Ähnlich
Bernstein
4-381
ab € 3,03*
Ähnlich
Bernstein
4-382
ab € 3,03*
Ähnlich
Bernstein
4-392
ab € 6,74*
Ähnlich
Bernstein
4-367
ab € 2,27*
Ähnlich
Bernstein
4-366
ab € 1,97*
Ähnlich
Bernstein
4-343 VDE
ab € 0,92*
Ähnlich
Bernstein
4-379
ab € 13,94*
Ähnlich
Bernstein
4-370
ab € 23,68*
Ähnlich
Bernstein
4-301
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.