Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.8 mm Klingenlänge: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406684-BP
Herst.-Nr.:
     4-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Bernstein Tools Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.8 mm Klingenlänge: 40 mm

Liliput-Schraubendreher 40 x 1,8 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 9 mm · Grifflänge: 45 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 1.8 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Klingenlänge: 40 mm · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Hinweis:
Farbe des Griffs kann variieren.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
40 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
1.8 mm
Griff-Durchmesser:
9 mm
Grifflänge:
45 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 1,8 x 40 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 1,8, 2050001825643, Bernstein Tools, 4-301, Liliput-Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 1,02*
Lager 102
6848
1
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,25*
1 Tag
948
1
€ 14,99*
ab € 0,881*
€ 1,401*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.