Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406672-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-261
EAN/GTIN:
     4250838503945
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
KS-Schraubendreher Größe 01

Ausstattung:
KS-Schraubendreher, Größe 01, Klingenlänge 25 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 55 mm · Größe: PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 25 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,phosphatiert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt | phosphatiert
Größe:
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
25 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
55 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
4-262
ab € 5,60*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.