Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-0611 3-0611 Crimpzange Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC RG6, RG58, RG59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406632-BP
Herst.-Nr.:
     3-0611
EAN/GTIN:
     4250838503549
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Bernstein Tools 3-0611 3-0611 Crimpzange Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC RG6,RG58,RG59,RG60

Crimpzange für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder

Für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC · Geeignet für Kabeltyp: RG6,RG58,RG59,RG60 · Gewicht: 530 g · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Bernstein Tools
Geeignet für Kabeltyp:
RG6 | RG58 | RG59 | RG60
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder BNC|ツ| TNC
Herst.-Teilenr.:
3-0611
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,29*
€ 33,09*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 33,11*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 33,13*
€ 5,90*
ab € 26,90*
€ 40,27*
€ 6,90*
ab € 28,95*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3-0611-00
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.