Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-945-7 ESD Spitzzange 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406608-BP
Herst.-Nr.:
     3-945-7
EAN/GTIN:
     4250838503273
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Bernstein Tools 3-945-7 ESD Spitzzange 145 mm

Spitzzange abgewinkelt mit langen Backen, brüniert

Ausstattung:
ESD-Spitzzange abgewinkelt, 145 mm, mit langen Backen, brüniert, schwarze leitfähige Tauchisolation, schlankes Modell, Greifflächen mit Hieb.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 85 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Schneidhärte: 65 HRC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
Bernstein Tools
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Herst.-Teilenr.:
3-945-7
Schneidhärte:
65 HRC
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Spitzzange
Weitere Suchbegriffe: spitzzange l.145mm, elektronik spitzzange, 4250838503273, Bernstein Tools, 3-945-7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,17*
€ 36,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 36,77*
€ 6,90*
ab € 24,80*
€ 39,89*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 59,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.