Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406599-BP Herst.-Nr.: 3-932-7 EAN/GTIN: 4250838503204 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 3-932-7 ESD Flachzange Gerade 120 mm
ESD-Flachzange mit kurzen Backen, brüniert
Ausstattung: ESD-Flachzange, 120 mm, mit kurzen Backen, brüniert, schwarze ableitfähige Tauchisolation, glatte Greifflächen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · Gewicht: 60 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schneidhärte: 65 HRC
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Marke: | Bernstein Tools | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | ESD | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | brüniert | Herst.-Teilenr.: | 3-932-7 | Schneidhärte: | 65 HRC | Gewicht: | 60 g | Produkt-Art: | Flachzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, spitzzange gerade, elektronik flachzange, flachzange 120 mm, 4250838503204, Bernstein Tools, 3-932-7 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,57* | € 34,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 22,18* | € 34,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,31* | € 34,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 34,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|