Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-685-15 ESD Spitzzange Gerade 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406568-BP
Herst.-Nr.:
     3-685-15
EAN/GTIN:
     4250838502849
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Bernstein Tools 3-685-15 ESD Spitzzange Gerade 140 mm

Spitzzange EUROline-Conductive lange Backen

Ausstattung:
Spitzzange EUROline-Conductive, 140 mm, lange Backen, glatte Greifflächen, ableitfähige zweifarbige Handschutzhüllen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · Gewicht: 70 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schneidhärte: 65 HRC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Bernstein Tools
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Herst.-Teilenr.:
3-685-15
Schneidhärte:
65 HRC
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Spitzzange
Weitere Suchbegriffe: spitzzange gerade, elektronik spitzzange, 4250838502849, Bernstein Tools, 3-685-15, EUROLINE-CONDUCTIVE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 38,93*
€ 4,00*
ab € 28,70*
€ 39,07*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 39,33*
€ 6,90*
ab € 33,35*
€ 46,58*
€ 5,90*
ab € 34,00*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 29,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,38*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 181,30*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,25*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,80*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.