Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406556-BP Herst.-Nr.: 3-632-15 EAN/GTIN: 4250838514095 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 3-632-15 ESD Flachzange Gerade 120 mm
Flachzange
Elektroniker-Spezialzangen CLASSICline. Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl. Hochglanz spiegelpoliert. Durchgestecktes Gewerbe. Mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 120 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Marke: | Bernstein Tools | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | ESD | Material: | Werkzeugstahl | Herst.-Teilenr.: | 3-632-15 | Produkt-Art: | Flachzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,81* | € 24,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 17,35* | € 24,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,45* | € 28,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,15* | € 30,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,97* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|