Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgleichschraubendreher, Klinge 130 x 2 mm Bernstein Tools 1-153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406400-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-153
EAN/GTIN:
     4250838500753
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
Abgleichschraubendreher, Klinge 130 x 2 mm

BERNSTEINIT mit Einsatz aus Spezialplastik DBGM Durch die Klinge aus BERNSTEINIT-Material ist der Schraubendreher flexibel, durch den Einsatz an der Spitze aus harter Spezialplastik hat die Schneide besondere Drehfestigkeit.

Ausstattung:
Abgleichschraubendreher, ganze Länge 175 mm, Klingenlänge 130 mm, Klingen Ø 3,0 mm, Schneidenbreite 2,0 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Klingen-Durchmesser (Details):
3 mm
Klingenlänge (Details):
130 mm
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Marke:
Bernstein Tools
Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, esd-schlitz-schraubendreher 2,0, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-abgleichschraubendreher bernstein, 4250838500753, Bernstein Tools, 1-153, Abgleichbesteck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 7,73*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,75*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,99*
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 9,80*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-151
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-156
ab € 5,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-300
ab € 52,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.