Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP65-240-C Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2500 mA 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406327-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP65-240-C
EAN/GTIN:
     4024559332821
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 60w
tischnetzgerät 24v
HN Power HNP65-240-C Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2500 mA 60 W

Tischnetzteil HNP65-240

Stabilisierter Gleichspannungsausgang mit fixem Ausgangsstecker 5,5 x 2,1 mm. Polarität des Steckers: Positiv = Pluspol innen.

Ausstattung:
Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,3 W · 1,5 m DC-Anschlusskabel · Hohlstecker 5,5/2,1.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2500 mA · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC320-C8 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 232 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil mit Bedienungsanleitung

Hinweis:
Ohne Netzanschlusskabel
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
HN Power
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
HNP65-240-C
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2500 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
DC-Hohlstecker 5|ツ|5 x 2|ツ|1 mm
Ausgangsstrom (Details):
2500 mA
Eingänge:
IEC320-C8
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC
Gewicht:
232 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, 4024559332821, HN Power, HNP65-240-C, Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,81*
€ 52,43*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 38,61*
€ 52,44*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 77,66*
€ 100,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.