Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Widerstand 27 Ω SMD 0805 0.125 W 5 % 200 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-406066-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     406066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
SMD-Widerstand in Chipausführung 0805

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 200 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): 406066 · Widerstandsart (Kategorisierung): Kohleschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 27 Ω

Weitere Suchbegriffe: 406066, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand, Chipwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0838*
€ 0,0997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0664*
€ 0,079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0448*
€ 0,0533
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,21*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.