Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. SAFE 4.3eco Riese Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 3 Schließer, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405597-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9677.2000
EAN/GTIN:
     4250050921039
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter für Reed-Kontakte

Optische Schaltzustandsanzeige und Netzkontrolle durch LED
Querschlusssicherheit
Mit und ohne Überwachung der START-Taste (wählbar)
Antivalente Kontakte des Auslöseelements

Das Sicherheitsrelais findet Anwendung in ein- und zweikanalige Schaltungstechnik für Not-Halt- oder Schutztürüberwachungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1200 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,240 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): SAFE 4.3eco · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · SIL3 · Ausführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Zertifizierung: CE/TÜV (UL/cUL beantragt)

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, 4250050921039, Riese, AR.9677.2000, SAFE 4.3eco, Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 118,39*
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 121,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.