Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 St. SAFE TN Riese Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 2 Schließer, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405589-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9621.2010
EAN/GTIN:
     4250050920193
Suchbegriffe:
4250050920193
Riese
AR.9621.2010
SAFE TN
Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter mit Zeitverzögerung

Querschlusssicherheit oder 1-kanalige Schaltung
Start automatisch oder manuell
Zeitbereich 0,05 s – 600 s in 64 Stufen

Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter mit sofort und abfallverzögerten Freigabestromkreisen. Das Sicherheitsrelais findet Anwendung in ein- oder zweikanalige Schaltungstechnik für Not-Halt-Schalter und zwei-kanalige Schaltungstechnik mit Grenztaster für Schiebeschutzgitter, Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, gesteuertes Stillsetzen z.B. Abbremsen eines Motores durch einen Frequenzumrichter.
Entriegelung des Not-Halt-Schalters während des Zeitablaufs führt zur Störung (Reset erforderlich).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,230 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Typ (Hersteller-Typ): SAFE TN · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · SIL3 und SILCL3 · Ausführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Kontaktart: 2 Schließer abfallverzögert · Zertifizierung: CE/TÜV/UL/cUL

Weitere Suchbegriffe: Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 264,48*
€ 281,37*
Frei Haus
ab € 191,26*
€ 289,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.