Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULoval 1622002 Briefwaage Wägebereich (max.) 2 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405521-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1622002
EAN/GTIN:
     4002390057455
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Tischwaage
maul briefwaage weiß
Maul MAULoval 1622002 Briefwaage Wägebereich (max.) 2 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben Weiß

Briefwaage MAULoval

Abschaltautomatik
automatische Nullstellung

Das robuste Kunststoffgehäuse und der geringe Energiebedarf zeichnen diese Waage aus

Ausstattung:
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff · Ein-Tasten-Bedienung · Umschaltbar g/oz. · Benutzerkalibrierung möglich · Abschaltautomatik · automatische Nullstellung.

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 1 g · Gewicht: 188 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1 x CR2032 Lithium-Batterie · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wägebereich (max.): 2 kg · Wägeplatte (Breite): 120 mm · Wägeplatte (Länge): 120 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 120 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Maul
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
MAULoval
Wägeplatte (Länge):
120 mm
Ablesbarkeit:
1 g
Wägeplatte (Breite):
120 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
1 x CR2032 Lithium-Batterie
Wägebereich (max.):
2 kg
Gewicht:
188 g
Produkt-Art:
Briefwaage
Weitere Suchbegriffe: briefwaage maul, briefwaage, 4002390057455, Maul, 1622002, MAULoval, Wiegen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,27*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 18,11*
€ 24,44*
2 Tage
30
€ 2,90*
ab € 19,16*
€ 25,88*
€ 4,00*
ab € 20,22*
€ 27,97*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 29,32* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.