Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULalpha 1645002 Briefwaage Wägebereich (max.) 5 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405520-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1645002
EAN/GTIN:
     4002390058148
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Tischwaage
maul briefwaage weiß
Maul MAULalpha 1645002 Briefwaage Wägebereich (max.) 5 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben Weiß

Briefwaage MAULalpha

Abschaltautomatik
automatische Nullstellung

Das robuste Kunststoffgehäuse und der geringe Energiebedarf zeichnen diese Waage aus.

Ausstattung:
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff · Ein-Tasten-Bedienung · Umschaltbar g/oz. · Benutzerkalibrierung möglich · Abschaltautomatik · automatische Nullstellung.

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 1 g · Gewicht: 258 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 188 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x 1.5 V Micro-Batterien (AAA) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wägebereich (max.): 5 kg · Wägeplatte (Ø): 120 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 137 x 188 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
188 mm
Marke:
Maul
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
MAULalpha
Wägeplatte (Ø):
120 mm
Ablesbarkeit:
1 g
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5 V Micro-Batterien (AAA)
Wägebereich (max.):
5 kg
Gewicht:
258 g
Produkt-Art:
Briefwaage
Weitere Suchbegriffe: briefwaage maul, briefwaage, 4002390058148, Maul, 1645002, MAULalpha, Wiegen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 31,19*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 28,97*
€ 34,10*
€ 4,00*
ab € 34,74*
€ 41,27*
€ 6,95*
ab € 34,69*
€ 41,28*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 54,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 45,35* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.