Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 36.02 x 25.92 mm Barthelme GARgano Grande Aluprofil 62399511


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-405465-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
Profil für LED-Bänder
Profile für LED-Streifen
GARgano Grande Aluprofil für LED-Streifen

Massives und formschönes LED-Montageprofil zur Aufnahme des Aluminium-Trägers und mit Halterung für die halbrunde, opalweiße Abdeckung. Zum Aufbau einer Leuchte benötigen Sie das Aluprofil, den Aluminium-Träger, die Abdeckung Opalweiß sowie ein Endkappen-Set. Zur Befestigung an Wänden empfehlen wir das Wandhalter-Set.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): GARgano Grande Aluprofil 1 m/(B x H) 36,02 x 25,92 mm · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Aluminium (eloxiert) · Material: Aluminium · Produkt-Art: Profil · Produktabmessung, Breite: 36.02 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.92 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 62399511

Hinweis:
Bitte den Aluminium-Träger, das Halter-Set, die Abdeckung und das Endkappen-Set pro Aluprofil separat mitbestellen. Lieferung erfolgt ohne LED-Streifen.
Weitere Suchbegriffe: profil für led-bänder, Barthelme, 62399511, GARgano Grande Aluprofil, led-leiste, led leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Barthelme
62399521
ab € 11,47*
Sonstiges
Barthelme
62399516
ab € 11,38*
Sonstiges
Barthelme
62399941
ab € 2,82*
Sonstiges
Barthelme
62399914
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.