Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nichicon UWZ1HR33MCL1GB Elektrolyt-Kondensator SMD 0.3 µF 50 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-404672-BP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWZ1HR33MCL1GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Elektrolyt-Kondensator WZ

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.3 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Elektrolyt-Kondensator · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): UWZ1HR33MCL1GB

Weitere Suchbegriffe: Nichicon, UWZ1HR33MCL1GB, Elko, Elkos
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,1073*
€ 0,1869*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,131*
€ 0,204*
25
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00574
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG