Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3 Messing Micro-Schnecke Modul 0.3 (Ø x L) 2.8 mm x 3.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404212-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S3
EAN/GTIN:
     4037373392001
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke
S3 Messing Micro-Schnecke Modul 0.3 (Ø x L) 2.8 mm x 3.5 mm 1 St.

Messing Micro-Schnecke

Tuning für Modellautos

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): S 3 · Baugröße: H0 · Innenbohrung: 1 · Material: Messing · Modul: 0.3 · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.8 mm x 3.5 mm
Produktabmessung, Ø:
2.8 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Innenbohrung:
1
Material:
Messing
Modul:
0.3
Bauart (Micro-Modellbau):
S 3
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Untersetzung (Details):
-
Produkt-Art:
Micro-Schnecke
Weitere Suchbegriffe: 4037373392001, S3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 3,78*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,80*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 10,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.