Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 5310B2033C 5310B2033C Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 33 m x 20 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404167-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     5310B2033C
EAN/GTIN:
     4016138816686
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband

Transparent
(L x B) 33 m x 20 mm
Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig,Temperaturbeständig

Für glatte Oberflächen. Hohe Kleb-und Scherfestigkeit; gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung,Temperatur, Lösungsmittel, Feuchtigkeit.

Technische Daten:
Dicke: 1 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +160 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial: Polyesterfolie · Typ (Hersteller-Typ): 5310B2033C

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit | UV-Beständig | Temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
5310B2033C
Trägermaterial:
Polyesterfolie
Materialstärke:
1 mm
Temperatur (max.):
+160 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 68,80*
€ 4,00*
ab € 60,69*
€ 68,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 66,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 60,87
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,59* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.