Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 829B48L50C 829B48L50C Gewebeklebeband 829B48L50C Blau, Grau (L x B) 50 m x 48 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404127-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     829B48L50C
EAN/GTIN:
     4016138816662
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Einseitiges Gewebeklebeband

Blau,Grau
(L x B) 50 m x 48 mm
UV-Beständig

Technische Daten:
Dicke: 0.3 mm · Farbe: Blau,Grau · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.3 mm · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): 829B48L50C · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 829B48L50C

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Farbe:
blau | grau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
829B48L50C
Typ (Hersteller-Typ):
829B48L50C
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau 50m, gewebe-klebeband blau, gewebe-klebeband 50m, TOOLCRAFT, 829B48L50C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 16,80*
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 16,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 14,98
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2582* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.