Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT HEB15L10AC HEB15L10AC Gewebeklebeband HEB15L10AC Grau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-403959-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     HEB15L10AC
EAN/GTIN:
     4016138816648
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
TOOLCRAFT HEB15L10AC HEB15L10AC Gewebeklebeband HEB15L10AC Grau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

Einseitiges Gewebeklebeband

Grau
(L x B) 10 m x 15 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.3 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.3 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): HEB15L10AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grau
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Serie (Klebebänder):
HEB15L10AC
Typ (Hersteller-Typ):
HEB15L10AC
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 10m, gewebe band, gewebeband grau, TOOLCRAFT, HEB15L10AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 3,93*
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.