Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT HEB19L10RC HEB19L10RC Gewebeklebeband HEB19L10RC Rot (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-403869-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     HEB19L10RC
EAN/GTIN:
     4016138816631
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
TOOLCRAFT HEB19L10RC HEB19L10RC Gewebeklebeband HEB19L10RC Rot (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.

Einseitiges Gewebeklebeband

Rot
(L x B) 10 m x 19 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.3 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): HEB19L10RC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
rot
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Serie (Klebebänder):
HEB19L10RC
Typ (Hersteller-Typ):
HEB19L10RC
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 19mm x 10m rot, gewebe band, gewebe-band rot, TOOLCRAFT, HEB19L10RC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,34*
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.