Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT HEB19L10BC HEB19L10BC Gewebeklebeband HEB19L10BC Blau (L x B) 10 m x 19 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-403801-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     HEB19L10BC
EAN/GTIN:
     4016138816624
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Einseitiges Gewebeklebeband

Blau
(L x B) 10 m x 19 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.3 mm · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 10 m · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.3 mm · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): HEB19L10BC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): HEB19L10BC

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
blau
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Serie (Klebebänder):
HEB19L10BC
Typ (Hersteller-Typ):
HEB19L10BC
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 19mm blau, gewebe-klebeband 19mm, gewebe-klebeband blau, TOOLCRAFT, HEB19L10BC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 3,57*
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 3,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,02
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.