Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT HEB15L10SC HEB15L10SC Gewebeklebeband HEB15L10SC Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-403798-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     HEB15L10SC
EAN/GTIN:
     4016138816594
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Einseitiges Gewebeklebeband

Schwarz
(L x B) 10 m x 15 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.3 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 10 m · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.3 mm · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): HEB15L10SC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): HEB15L10SC

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Serie (Klebebänder):
HEB15L10SC
Typ (Hersteller-Typ):
HEB15L10SC
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 2,75*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 2,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,51
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,216* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.