Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 832450B-C 832450B-C PVC-Klebeband Blau (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-402757-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     832450B-C
EAN/GTIN:
     4016138816402
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
toolcraft pvc-klebeband 33m x 50mm ...
TOOLCRAFT 832450B-C 832450B-C PVC-Klebeband Blau (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.

Allzweck PVC-Klebeband

Blau
(L x B) 33 m x 50 mm
Universell einsetzbar

Gerilltes Allzweckklebeband für viele Einsatzbereiche, z.B. markieren, bündeln, halten. Einfach zu verarbeiten.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
832450B-C
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band blau, TOOLCRAFT, 832450B-C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,28*
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.