Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Nebelschlussleuchte Nebelschlussleuchte hinten 12 V, 24 V, 36 V Rot Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401853-BP
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     95040
EAN/GTIN:
     4016138815559
Suchbegriffe:
Nebelschlußleuchte KFZ
nebelschlußleuchte kfz
LED Nebelschlußlicht FT-040

Kompakte Ausführung
Befestigung mit 2x M5 Gewindebolzen
EU-Strassenzulassung
Kabellänge ca. 400 mm

LED Klarglas -Nebelschlußlicht aus transparenten Kunststoff.

Technische Daten:
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Klarglas · Betriebsspannung: 12 V,24 V,36 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Nebelschlussleuchte · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): hinten · Produkt-Art: Nebelschlussleuchte · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Weitere technische Daten: Stromverbrauch: 12 V1,6 W – 24 V 1,8 W · 16 Hochleistungs LEDs · Schutzklasse: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 68 x 78 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Fristom
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
rot
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Nebelschlussleuchte
Montageort (Auto):
hinten
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten:
Klarglas
Betriebsspannung:
12 V | 24 V | 36 V
Produkt-Art:
Nebelschlussleuchte
Weitere Suchbegriffe: Fristom, 95040, FT-040, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 37,06*
€ 4,00*
ab € 24,10*
€ 37,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.