Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A D-Sub Adapter
>
Artikel
ATEN KA7570 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
icecat
DCI
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-401741-MU
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KA7570
EAN/GTIN:
672792400421
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7570 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und –Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
Funktionen:
-Das USB-KVM-Adapterkabel KA7570 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und –Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
-Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
-Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen von bis zu 1600 x 1200 in bis zu 40m Entfernung
-Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
-Kompakte Baugröße
Lieferumfang
1x KA7570 USB-KVM-Adapterkabel (CPU-Modul)
1x Kit für die Rackmontage
1x Anleitung für die Rackmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
150 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Tiefe
90 mm
Höhe
21.8 mm
Breite
43 mm
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
Adapter Maus
,
Adapter Tastatur
,
Maus Adapter
,
PS/2 Adapter
,
Tastatur Adapter
,
USB D-Sub Adapter
,
USB Seriell Adapter
,
USB Seriell Konverter
,
USB Switch
,
USB VGA Adapter
,
USB-A D-Sub Adapter
,
USB-A VGA Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
kvm aten
,
usb d sub adapter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 42,37*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 35,26*
€ 46,19*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 37,13*
€ 48,19*
Lager 5NTW5
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,55*
€ 49,03*
Lager 102
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 50,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Aten
KH1516AI-AX-G
€ 655,80*
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Aten
KH1508AI-AX-G
€ 527,57*
Zubehör
ATEN 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH1516A-AX-G
€ 386,54*
Zubehör
ATEN 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH2508A-AX-G
€ 538,18*
Zubehör
ATEN KH1508A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KH1508A
€ 283,93*
Zubehör
ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KH1532A
€ 664,82*
Zubehör
ATEN KH2516A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
KH2516A
€ 635,98*
Zubehör
ATEN KL1508AIM-AX-XG Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
Aten
KL1508AIM-AX-XG
€ 1.739,52*
Zubehör
ATEN KL1508AiN Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
DCP2984
€ 1.940,22*
Zubehör
ATEN KL1516Ai Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KL1516AIN
€ 1.970,80*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.