Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 401639 Senkschrauben M4 16 mm Innensechskant DIN 7991 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401639-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     401639
EAN/GTIN:
     4016138815184
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
TOOLCRAFT 401639 Senkschrauben M4 16 mm Innensechskant DIN 7991 Edelstahl 100 St.

Senkkopfschrauben mit Innensechskant ISO 10642

M4 x 16 mm
Edelstahl rostfrei

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 7991 · Gewinde-Maß: M4 · ISO-Norm: ISO 10642 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M4
weitere Zulassungen, Normen:
ISO 10642
DIN-Norm:
DIN 7991
ISO-Norm:
ISO 10642
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,71*
€ 4,00*
ab € 13,09*
€ 18,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.