Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einsteiger-Set myAVR mySTM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-399692-BP
Hersteller:
     myAVR
Herst.-Nr.:
     mySTM32
EAN/GTIN:
     4260083271216
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
mySTM32 Einsteigerset

Entdecken Sie die 32-Bit-Welt

Das ideale Einsteiger- und Umsteigerset für die Programmierung von ARM Mikrocontrollern. Alle notwendigen Softwarekomponenten sind auf die Hardware abgestimmt und im Paket enthalten.

Entwicklungsumgebung SiSy ARM für STM32
· C/C++
· Entwickeln, Editieren, Kompilieren, Brennen, Testen
· Grafische Programmierung mit der UML, automatische Codegenerierung in C++
· Vollintegrierter Debugger auf Quellcode- und UML-Modellebene
· Inklusive Steuer- und Kommunikationsterminal für den PC

Entwicklerboard STM32F4-Discovery
· Leistungsstarker 32 Bit ARM Cortex Mikrocontroller mit 1 MByte Flash und 192 KByte RAM
· 3-Achs Beschleunigungssensor
· Ungerichtetes digitales Mikrofon
· Audio Digital-Analog-Konverter mit integriertem Verstärker
· 8 LEDs, davon 4 für Anwender frei verfügbar
· 2 Taster, 1x für Reset und 1x frei verfügbar für den Anwender
· Onboard Programmer

Erweiterungsboard mit zusätzlichen Geräten
· Taster
· Potentiometer
· USB-UART-Bridge
· LEDs
· Speaker
· SD-Kartenhalter

mySTM32 Lehrbuch - Ein Lehrbuch für die praxisorientierte Einführung in die Programmierung von ARM-Mikrocontrollern
· ARM Mikrocontroller: Programmierung im klassischen C
· ARM Mikrocontroller: Programmierung in C++ und UML
· STM Anwendungsbeispiele in C++
· Notationsübersichten der UML

Erweiterungsplatine myTWI Add-On EEPROM
· EEPROM der 24Cx Typenreihe
· Aktivierung der Pullup-Widerstände per Jumper
· Zusätzlich 3 Adress-Jumper

myAVR-kompatibler Busverbinder für den Anschluss der bewährten myAVR Add-Ons.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung (Details): 3 - 5 V · Serie (Entwicklungs-Kits): MyAVR · Weitere technische Daten: Betriebsstrom: Max. 1 A · myAVR Mikrocontroller-Typ (Kategorisierung): Einsteiger-Set

Lieferumfang:
Komplett bestücktes Entwicklerboard STM32F4-Discovery · Komplett bestücktes Erweiterungsboard mySTM32-Board-F4D · SiSy ARM für STM32, ARM Entwicklungsumgebung (deutsch) · mySTM32 Lehrbuch (deutsch) mit vielen getesteten Lehrbeispielen · I2C Erweiterungsplatine myTWI Add-On EEPROM · 2 Mini-USB-Kabel.

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP/Windows Vista™/Windows® 7.

Weitere Suchbegriffe: 4260083271216, myAVR, mySTM32, ARM Lernsystem
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 174,82*
Frei Haus
ab € 141,49*
€ 180,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.