Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KODENSHI AUK SG128IR Reflexions-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-399631-BP
Hersteller:
     KODENSHI AUK
Herst.-Nr.:
     399631
EAN/GTIN:
     4016138814019
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Miniatur-Reflexlichtschranke

High-Power Infrarot-LED mit einem hochempfindlichen Fototransistor im Gehäuse für Printmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): THT · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Produktabmessung, Breite: 4.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 6.2 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): SG128IR · Weitere technische Daten: Emitter-Sperrspannung U(CEO): 30 V · I(C): 20 mA · Wellenlänge: 940 nm

Weitere Suchbegriffe: KODENSHI AUK, 399631, SG128IR, optoelektronischer reflexkoppler, optoelektronische abtasteinrichtung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,63*
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 5,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.