Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KODENSHI AUK SG-105F3(CA) Reflexions-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-399628-BP
Hersteller:
     KODENSHI AUK
Herst.-Nr.:
     399628
EAN/GTIN:
     4016138813999
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Miniatur-Reflexlichtschranke

GaAs-Infrarot-LED mit einem hochempfindlichen Fototransistor im Miniaturgehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): THT · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Produktabmessung, Breite: 2.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.4 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 0.8 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): SG-105F3(CA) · Weitere technische Daten: Emitter-Sperrspannung U(CEO): 30 V · I(C): 20 mA · Wellenlänge: 940 nm

Weitere Suchbegriffe: KODENSHI AUK, 399628, SG-105F3(CA), optoelektronischer reflexkoppler, optoelektronische abtasteinrichtung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,83*
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.