Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Tec ST 106 Akku Heißklebepistole 7 mm 7 W 6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-399356-BP
Hersteller:
     Star Tec
Herst.-Nr.:
     ST 106
EAN/GTIN:
     4016049106104
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 7mm
heißklebepistole
Star Tec ST 106 Akku Heißklebepistole 7 mm 7 W 6 V 1 St.

Akku-Heißklebepistole

Niedrigtemperatur-Heißklebepistole für Hartschaum-Bearbeitung
Kabellos für den mobilen Einsatz
LED Funktionsanzeige

Diese kabellose Heißklebepistole ist handlich, einfach zu bedienen und unabhängig einsetzbar. Sie wird mit vier herkömmlichen AA Mignon Zellen betrieben. Funktionsanzeige durch LED, die gleichzeitig als Beleuchtung dient. Durch die Temperatur von 150 °C zählt diese Heißklebepistole zu dem begehrten Typ der "Niedrigtemperatur-Heißklebepistole". Dies hat den Vorteil, dass Hartschaum (Styropor®) geklebt werden kann, ohne das Material zum Schmelzen zu bringen. Darüber hinaus sind dadurch Brandwunden nahezu ausgeschlossen, wenn man mit geschmolzenem Heißkleber in Berührung kommt. Dies ist besonders wichtig, wenn mit Kindern gearbeitet wird.

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 420 s · Klebestick-Ø: 7 mm · Leistung: 7 W · Schmelz-Temperatur: 150 °C · Spannung: 6 V · Weitere technische Daten: Betriebsdauer: 45 - 50 min (Batterie) und 60 - 70 min (Akku)

Lieferumfang:
Heißklebepistole ST 106 · 3 x Heißklebestifte 7 mm · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die Arbeitstemperatur von 150 °C kann je nach Ladezustand der Batterien oder Akkus etwas abweichen und mit Akkus kann eine etwas höhere Temperatur erzielt werden!

Batterien bzw. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Marke:
Star Tec
Klebestick-Ø:
7 mm
Schmelz-Temperatur:
150 °C
Aufheizzeit (max.):
420 s
Leistung (Details):
7 W
Leistung:
7 W
Aufheizzeit:
3 - 5 min
Betriebsspannung (Details):
6 V
Spannung:
6 V
Produkt-Art:
Akku Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole star tec, 4016049106104, Star Tec, ST 106, Heißkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 21,55*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 21,56*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 41,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.