Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Penlight batteriebetrieben LED 16 cm Ampercell 05555 Spion Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398745-BP
Hersteller:
     Ampercell
Herst.-Nr.:
     05555
EAN/GTIN:
     5055175302812
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
LED-Taschenlampe
Stiftlampe
Ampercell LED Penlight Spion

Magnet am Leuchtenfuß
Mit 6 hellen LEDs
Robustes und schlagfestes Gehäuse

Helles Penlight mit breitem Abstrahlwinkel, Magnet am Leuchtenfuß und 6 LEDs. Platzsparend und robust.

Ausstattung:
Magnet am Leuchtenfuß · Praktischer Clip · Griffige Oberfläche · Robustes und schlagfestes Gehäuse · Ideal für Nahbereich

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 6 · Farbe: Rot,Schwarz · Gewicht: 36 g · Leuchtdauer (High): 10 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 1 m · Lichtstrom (High): 80 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 3 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 cm · Produktabmessung, Länge: 16 cm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Art (Kategorisierung): Penlight · Weitere technische Daten: Abstrahlwinkel 45°

Lieferumfang:
Penlight · Batterien (3x AAA) · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe ampercell, taschenlampe led, taschenlampe, 4012895009507, Ampercell, 05555, Spion
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 6,57*
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,77*
1
€ 6,40*
ab € 5,16*
€ 6,79*
1
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 7,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
16664-101-111
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.