Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 2020-1-06 FN 2020-1-06 Entstörfilter 250 V/AC 1 A 12 mH (B x H) 64 mm x 29.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398712-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 2020-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN 2020-1-06 FN 2020-1-06 Entstörfilter 250 V/AC 1 A 12 mH (B x H) 64 mm x 29.3 mm 1 St.

EMI Filter FN 2020

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 12 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.3 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 64 mm x 29.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.3 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FN 2020-1-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN 2020-1-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
12 mH
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Schaffner, FN 2020-1-06, 219-2814, Netzfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 15,46*
1
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 17,93*
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 17,95*
1 Tag
51
1
€ 14,99*
ab € 10,22*
€ 18,44*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.