Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 406-3-02 FN 406-3-02 Entstörfilter 250 V/AC 3 A 2.5 mH (L x B x H) 45 x 15 x 28 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398710-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 406-3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Schaffner FN 406-3-02 FN 406-3-02 Entstörfilter 250 V/AC 3 A 2.5 mH (L x B x H) 45 x 15 x 28 mm 1 St.

PCB Filter FN 406

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Induktivität (L): 2.5 mH · Montageart: Leiterplattenmontage · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 15 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
FN 406-3-02
Typ (Hersteller-Typ):
FN 406-3-02
Montageart:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
2.5 mH
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Schaffner, FN 406-3-02, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 14,60*
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 14,61*
2 Tage
74
€ 14,99*
ab € 6,86*
€ 15,68*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,17*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.