Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 2060-1-06 FN 2060-1-06 Entstörfilter 250 V/AC 1 A 12 mH (B x H) 71 mm x 46.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398696-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 2060-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN 2060-1-06 FN 2060-1-06 Entstörfilter 250 V/AC 1 A 12 mH (B x H) 71 mm x 46.6 mm 1 St.

EMI Filter FN 2060

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 12 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.6 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 71 mm x 46.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
46.6 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FN 2060-1-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN 2060-1-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
12 mH
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Schaffner, FN 2060-1-06, 219-2870, Netzfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 18,15*
1
€ 6,90*
ab € 14,39*
€ 20,19*
1
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 20,22*
50
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 20,32*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.