Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama HDMI Anschlusskabel 2.00 m 00115419 Audio Return Channel, vergoldete Steckkontakte, Ultra HD (4k)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-397402-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00115419
EAN/GTIN:
     4047443367167
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Hama High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet für PS3 2 m

High Speed Übertragung von bis zu 18 GB/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandweite von 340 MHz
Integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s
Zur Übertragung digitaler 3D-Bildinhalte (Spiel/Film) mit einer Auflösung von bis zu 4096 x 2160 Pixel
3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite
Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung

Hochwertiges HDMI™ High Speed Kabel zum Anschluss einer Spielekonsole an ein TV-Gerät oder einen AV-Receiver.

Ausstattung:
Eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz
Zur Übertragung komprimierter und unkomprimierter digitaler Audiosignale wie 8 PCM, Dolby Digital, DTS, True-HD, dts-hd etc.
Dreifach geschirmte Leitungen zur Reduzierung von äußeren elektromagnetischen Störeinflüssen
Realistische Farben durch perfekte Farbraumübertragung (30/36/48 bit)
erweiterter Farbraum
CEC (Consumer Electronic Control) ermöglicht Kontrolle und Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Geräten
High Speed-HDMI™ mit Ethernet-Standard (abwärtskompatibel zu allen HDMI™-Standards)

720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GB/s
Schirmungsaufbau: 3-fach geschirmt
Vergoldete Kontakte.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte,Ultra HD (4k) HDMI · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
Hama
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte | Ultra HD (4k) HDMI
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, 4007249518774, Hama, 00115419, 00051877, bildschirmanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 14,59*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 14,60*
€ 3,50*
ab € 14,42*
€ 17,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.