Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 7.50 m Grau vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-397256-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00045024
EAN/GTIN:
     4007249450241
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hama USB 2.0 Kabel Stecker B an Stecker A Grau, 7,5 m

Zum Anschluss eines PC/Notebook an ein USB-Endgerät (z.B. Drucker, Scanner, externe Festplatte, USB-Hub etc.)
Zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften

Das "USB-Anschlusskabel A-Stecker - B-Stecker, 7,5 m, Grau" ist ein praktisches Verbindungskabel zum Anschluss eines Endgerätes mit USB-Anschluss an USB und umgekehrt.

Den mit einer USB-Schnittstelle ausgerüsteten PC mit einem USB-Hub verbinden oder an Ihren USB-Hub ein entsprechendes USB-taugliches Endgerät wie etwa einen Scanner, Drucker oder Computerlautsprecher anschließen, das ist mit diesem Kabel ein leichtes. USB-Kabel zwischen die Endgeräte hängen, und schon fließen die Daten.

Zudem bietet dieses hochwertige, geschirmte UL-Style-Kabel mit seinen verdrillten Datenleitungen die Möglichkeit, die Digitalkamera via USB mit dem Computer zu verknüpfen und garantiert auf diese Weise die problemlose und rasche Durchführung des Bilddatentransfers.

Dieses 7,5 m lange und in computergrau gehaltene USB-Kabel kombiniert in jeder Hinsicht ausgereifte Qualität und besten Nutzen. Damit sind Ihre Endgeräte bestens verbunden.

Ausstattung:
Robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar
Geeignet und geprüft für USB 2.0, abwärtskompatibel zu USB 1.1
Datenleitungen verdrillt (twisted pairs)
Max. Datenübertragungsrate: 480 MBit/s
Schirmungsaufbau: Geschirmt

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker B · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 7.50 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt-Art: USB 2.0 Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker B
1c. Marke:
Hama
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb druckerkabel 7,5m, usb anschlusskabel, hama usb druckerkabel, 4007249450241, Hama, 00045024, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 14,31*
€ 2,50*
ab € 11,90*
€ 14,32*
€ 3,50*
ab € 14,63*
€ 17,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 17,91*
€ 21,06*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.