Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Filter-Adapterring, Objektiv 40,5 mm/Filter 43,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 40.5 mm, Filter Ø: 43,0 mm Kameraobjektivadapter
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 40.5 mm, Filter Ø: 43,0 mm Kameraobjektivadapter
Artikel-Nr.:
     102-396985-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014143
EAN/GTIN:
     4007249141439
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Objektivadapter
hama filter-adapter-ring objektiv
Filter-Adapterring, Objektiv 40,5 mm/Filter 43,0 mm

Ausstattung:
zur Anpassung von Filtern und anderen Vorsätzen mit einem Durchmesser von 43 mm an Objektive mit einem Durchmesser von 40,5 mm
Adapter für alle Objektive und Vorsätze mit Schraubgewinde
Präzisions-Ringe aus Metall mit mattschwarzer Oberfläche

Technische Eigenschaften:
Adaptergewinde: 43 mm
Adaptergewinde Typ: Schraubfassung
Kamera-/Objektivgewinde: 40,5 mm
Kamera-/Objektivgewinde Typ: Schraubfassung
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1 Filter-Adapterring

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10,8 x 9,3 x 1,6

Technische Daten:
Produkt-Art: Filter-Adapterring

Lieferumfang:
- 1 Filter-Adapterring

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Ausführung (allgemein):
Foto & Video
Produkt-Art:
Filter-Adapterring
Weitere Suchbegriffe: objektivadapter, 4007249141439, Hama, 00014143, Adapter, Adapter Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
€ 4,00*
ab € 9,28*
€ 11,01*
15 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 11,36*
€ 3,50*
ab € 11,29*
€ 14,24*
6 Tage
k.A.
€ 4,49*
ab € 12,08*
€ 15,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.