Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00005134 Gewindesortiment Außengewinde=1/4" Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396923-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005134
EAN/GTIN:
     4007249051349
Suchbegriffe:
4007249051349
Hama
00005134
Adapter
Geräteschrauben, 11 mm

Ausstattung:
zur Befestigung speziell für Fotozubehör (zum Beispiel: Blitzschienen oder Blitzsockel)
Gewindezapfen (A) 1/4" (6,4 mm)
Gewindebohrung (B) 1/4" (6,4 mm)

Technische Eigenschaften:
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Anzahl: 5

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23,1 x 9,5 x 2,55

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Inhalt: 1 Set · Innengewinde: 1/4" · Material: Metall,Kunststoff · Produkt-Art: Gewindesortiment · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm

Lieferumfang:
- 5 Geräteschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
1c. Marke:
Hama
Außengewinde:
1/4"
Innengewinde:
1/4"
Material:
Metall | Kunststoff
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 13,73*
€ 16,53*
€ 4,90*
ab € 13,76*
€ 16,57*
€ 3,50*
ab € 15,61*
€ 18,69*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,63*
€ 18,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 21,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00005131
ab € 15,61*
Zubehör
Hama
00005124
ab € 14,51*
Zubehör
Hama
00005132
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.