Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00005122 Gewindesortiment Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396920-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005122
EAN/GTIN:
     4007249051226
Suchbegriffe:
4007249051226
Hama
00005122
N/A
Wechselteller, Gewindezapf. (A)3/8" (9,5 mm) > Gewindebohr. (B)1/4" (6,4mm)

Zur Befestigung speziell für Fotozubehör (zum Beispiel: Blitzschienen oder Blitzsockel).

Ausstattung:
Gewindezapfen (A) 3/8" (9,5 mm)
Gewindebohrung (B) 1/4" (6,4 mm)
Technische Eigenschaften:
Gewindebohrung: 6,4 ″
Gewindezapfen: 9,5 ″
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23,1 x 9,5 x 2,1.

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Inhalt: 1 St. · Innengewinde: 1/4" · Material: Metall · Produkt-Art: Gewindesortiment · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Weitere technische Daten: Farbe: silber

Lieferumfang:
5 Wechselteller.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
25 mm
1c. Marke:
Hama
Weitere technische Daten:
Farbe: silber
Außengewinde:
3/8"
Innengewinde:
1/4"
Material:
Metall
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 16,69*
€ 4,49*
ab € 14,83*
€ 17,83*
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 18,10*
€ 3,50*
ab € 15,93*
€ 18,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.